ベース用シムとは機械の組み立て時に隙間を調整するための機械部品。工場や研究所などでの組立段階で生じるさまざまなタイプの隙間に対応するように作られています。重量のある機械にも対応できるように、素材は耐久性があるステンレス製や鉄黒染めを採用しているものが多いです。位置ずれ防止を目的とした貼り合わせタイプのラミネート式やピローの心出しに最適なもの、特殊な隙間に対応したU字、W字型の形状をしたものも用意されています。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(23)
0.1(27)
0.125(19)
0.2(28)
0.25(26)
0.40(18)
0.5(30)
0.50(15)
0.65(16)
1(33)
厚さ(mm)をもっと見る
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
仕様外径×内径:3/8"x5/8", 1/2"x3/4", 5/8"x1", 3/4"x1-1/8", 1"x1-1/2".
材質スチール
厚さ(mm)0.020", 0.031", 0.125"
アズワン品番64-2208-83
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。