ベース用シム :「シム 厚さ」の検索結果
ベース用シムとは機械の組み立て時に隙間を調整するための機械部品。工場や研究所などでの組立段階で生じるさまざまなタイプの隙間に対応するように作られています。重量のある機械にも対応できるように、素材は耐久性があるステンレス製や鉄黒染めを採用しているものが多いです。位置ずれ防止を目的とした貼り合わせタイプのラミネート式やピローの心出しに最適なもの、特殊な隙間に対応したU字、W字型の形状をしたものも用意されています。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(3)
0.1(2)
0.2(2)
0.5(7)
1(8)
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
材質鉄黒染め
寸法B(mm)10
寸法G(mm)9
幅A(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。