石膏ボードとは、石膏を使った板状の芯材にさらに紙が接合されているボードです。石膏にはもともと耐火性があり、断熱と共に遮音性などにも優れている素材。石膏ボードは作り出すのにもさほど時間を必要としないため安価で丈夫な建築材料として壁面や天井といった広い面積を覆うのに使われています。建築資材として広く使われている石膏ボード、本来備わっていない室内のホルムアルデヒドを吸収・分解する機能が加えられたものや、耐火性を強化したものもあり、多様です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
5
6(1)
7(1)
8(2)
9.5(5)
10(1)
12(1)
12.5(7)
15(2)
21(1)
ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。
不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。
柔軟性と強靭性があります。
せっこうボードと同様に施工が容易です。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。