石膏ボード :「耐火石膏」の検索結果
石膏ボードとは、石膏を使った板状の芯材にさらに紙が接合されているボードです。石膏にはもともと耐火性があり、断熱と共に遮音性などにも優れている素材。石膏ボードは作り出すのにもさほど時間を必要としないため安価で丈夫な建築材料として壁面や天井といった広い面積を覆うのに使われています。建築資材として広く使われている石膏ボード、本来備わっていない室内のホルムアルデヒドを吸収・分解する機能が加えられたものや、耐火性を強化したものもあり、多様です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
耐火遮音間仕切壁と躯体との取り合い部にできる隙間の耐火性能、遮音性能を確保するために使用します。
用途耐火遮音壁を始め、様々なせっこうボード壁面に使用できる隙間充填材
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-9828
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-8615
下地材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。