絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • AMPHENOL(39)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • タカチ電機工業(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • VISHAY(8)
  • Texas Instruments(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • RS PRO(4)
  • 日東工業(3)
  • マルヤス電業(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • KINGSTATE(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コーセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数20シリーズPAD行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B20Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B20Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
B20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)B20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mmJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫ハウジング材質 = PBTJST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mm JST(日本圧着端子製造)JST FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 1mmJST(日本圧着端子製造)
3,798税込4,178
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メスボディ向き = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dc行数 = 1コンタクトめっき = 銅の上に錫最高使用温度 = +85℃JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = PUDピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcJST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
BS20Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)BS20PシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1箱(250個)
7日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1袋(150個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = PUDピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcJST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。RoHS指令(10物質対応)対応