絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • モノタロウ(1)
  • EPCOS(266)
  • YAGEO(243)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(166)
  • omron(オムロン)(163)
  • VISHAY(153)
  • SMC(146)
  • RS PRO(135)
  • MICROCHIP(134)
  • フエニックス・コンタクト(127)
  • KEMET(126)
  • ハーティング(118)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • テンパール工業(98)
  • AMPHENOL(92)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • 河村電器産業(86)
  • HAKKO(白光)(85)
  • マルヤス電業(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(60)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • rb105-de
  • db1000
  • cb100
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B10Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 B10B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 B10B-ZR (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 B10PS-VH LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 B10PS-VH LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
739税込813
1袋(5個)
欠品中
仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数10シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 B10B-J21DK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 B10B-J21DK-GGXR (LF)(AU)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズJFA J2000行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
459税込505
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入りJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
VHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)VHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
5,498税込6,048
1セット(100個)
当日出荷
電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ XHシリーズJST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
419税込461
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズJST(日本圧着端子製造)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極 JST(日本圧着端子製造)EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 10極JST(日本圧着端子製造)
69税込76
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-63
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
739税込813
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.5定格50V-1Aコネクタ形状ベース付ピン/トップ型ピン数(ピン)10極適合電線AWG32~AWG26関連資料(0.47MB)
ヘッダートップ型 JST(日本圧着端子製造)ヘッダートップ型JST(日本圧着端子製造)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = PUDピッチ = 2mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcJST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極JST(日本圧着端子製造)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。厚さ(mm)0.6全長(mm)21シリーズLRB適合電線(mm2)Min0.5リング内径(Φmm)4.3絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20スタッド径M4
JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 丸形圧着端子 SRBシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造)XAコネクタ ベース付ポスト(トップ型)10極(10個入り)JST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋
5日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)10極RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 10行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から93日以内出荷
強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)PHDコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁 JST(日本圧着端子製造)圧着ピギーバック端子 ABB FIFDシリーズ 絶縁JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
289税込318
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-K-S(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数10シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)
728税込801
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm S10B-PHDSS(LF)(SN)(P)JST(日本圧着端子製造)
519税込571
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数10シリーズPHD定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 S10B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 S10B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
939税込1,033
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数10シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B10Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-BJST(日本圧着端子製造)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 S10B-PUDSS-1(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 S10B-PUDSS-1(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
ピッチ(mm)2極数10シリーズPUD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズJST(日本圧着端子製造)
29,980税込32,978
1袋(400個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
189税込208
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)