制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「zr3」の検索結果
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色アイボリー
ピッチ(mm)1.5
材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。
ピッチ(mm)1.5
極数3
シリーズZH
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:3極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番67-0401-24
1個
¥53
税込¥58
5日以内出荷
仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。