制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表示灯 LED電球」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 9mm電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 15 mA強度 = 90 mcd長さ = 48.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

長さ(mm)35.6 定格電圧(V)DC24 端子種別リードワイヤー 材質(ケース)White Polycarbonate 取付穴(mm)17.46 発光色 保存温度(℃)-30~100 材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0) 定格電流(mA)16 リード線5.5" パネル厚さt(mm)MAX3.96 材質(ナット)Brass-White Nickel Plated 光度(mcd)4900 材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated 各種認証RoHS compliant 作動温度(℃)-25~85 電球の種類LED 電気的接続24AWG Wire Leads ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色 電球サイズ(mm)17.8 締付けトルク(in-lb)15
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷