制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ドグ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 0.1F。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm。高さ = 105.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 22.2mm。許容差 = ±20%。B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

静電容量 = 0.1F。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 12000h。許容差 = ±20%。B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷