制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ワイヤー 1.3mm」の検索結果
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7145-29
1箱(110個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。