制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「昇降ケーブル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7087-31
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7158-58
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
最大定格電流 = 16A。最大定格電圧 = 520 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 3。シリーズ = B84144A*R120。動作周波数 = 50 → 60Hz。長さ = 80mm。奥行き = 238mm。高さ = 60mm。寸法 = 80 x 238 x 60mm。漏れ電流 = 9.4 mA℃。動作温度 Max = +100℃。抵抗 = 7.5mΩ。基準適合 = UL 1283。EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-27
1個
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7158-84
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。