制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「終端器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
シリーズ = B573**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
シリーズ = B57332V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.9mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.9 x 0.8mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シリーズ = B572**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥71
税込¥78
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。