コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。