電解コンデンサ 4700μFEPCOS7日以内出荷
EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保
仕様●静電容量:4700μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 130.7mm●長さ:130.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mmアズワン品番65-7103-77
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000EPCOS7日以内出荷
静電容量 = 0.1F<br />電圧 = 16V dc<br />実装タイプ = スクリューターミナル<br />テクノロジー = アルミ電解<br />寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm<br />高さ = 80.7mm<br />動作温度 Min = -40℃<br />直径 = 51.6mm<br />動作温度 Max = +85℃<br />寿命 = 12000h<br />許容差 = ±20%<br />B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3