制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電管」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 75V。過電圧 = 700V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷


シリーズ = A71-H08X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 15V。過電圧 = 15V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 750 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 600V。過電圧 = 950 V, 1100V。最大定格電圧 = 600 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 3電極アレスタ。最大サージ電流 = 25kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 350 V, 450V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。高さ = 10.5mm。長さ = 13.4mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷

シリーズ = A71-H25X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 2500V。過電圧 = 3900V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 90V。過電圧 = 450 V, 550V。最大定格電圧 = 90 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 12kA。直流放電開始電圧 = 600V。過電圧 = 1100 V, 950V。最大定格電圧 = 600 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 20kA。直流放電開始電圧 = 350V。過電圧 = 650 V, 800V。最大定格電圧 = 350 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 150V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 150 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
5日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 5kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シリーズ = A71-H10X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 1000V。過電圧 = 1300V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

シリーズ = A71-H45X。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 15kA。直流放電開始電圧 = 2500V。過電圧 = 5800V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 540 → 720V。過電圧 = 1000 V, 1100V。最大定格電圧 = 720 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング