制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「高温度測定器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリーズ = B57891M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/K。熱時定数 = 12s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。最大定格電力 = 200mW。奥行き = 3.5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 3.5 x 3.5mm。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。短い応答時間 高測定精度 厳格なB値許容差に対応 エポキシ樹脂で密閉 AWG 30 (50 mm)の銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード AWG 28 (350 mm)の銀めっき銅線(19 x 0.07 mm)のPTFE絶縁リード UL認定(E69802)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。