EPCOS パワーラインチョーク, 47 mH, 300mA, ラジアル, B82722A2301N001EPCOS5日以内出荷
インダクタンス = 47 mH最大直流電流 = 300mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±30%長さ = 22.3mm奥行き = 22.7mm高さ = 13.3mm寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 20mmシリーズ = B82721Aリード径 = 0.7mmVDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020EPCOS5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH最大直流電流 = 400mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2Ω許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020EPCOS5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 550mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022EPCOS5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH最大直流電流 = 10A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 40.4mm奥行き = 21.5mm高さ = 40mm寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 17.5mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3