18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 56pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 2.01 x 1.25 x 0.94mm長さ = 2.01mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.94mmシリーズ = 0805端子タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 100pF。パッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 5.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 430pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 480pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 940pF。パッケージ/ケース = 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 620pF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 850pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷


バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 100J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 200pF。厚さ = 6.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)