2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon で調整可能な定電流源を内蔵しています。この製品は、SET、PWM、リファレンス抵抗器などの異なる方法で調整可能な出力電流を提供します。負荷や供給電圧の変化からほぼ独立した状態に保たれます。非常に小型の P-DSO-8-9 パッケージで提供されます。保護回路は、過負荷、短絡、逆極性、及び過熱時のデバイスの損傷を防止します。入力電圧範囲が広くなっています 開負荷検出機能を備えています RoHS 準拠(2022年10月現在)で AEC 認定を受けています
仕様●出力電流:70mA●入力電圧:45 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:8●コード番号:229-1891 アズワン品番65-7251-82
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷