KEMETHHBCコイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルはFe-Siダストコアを用いて設計され、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Siダストコア材料ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できますコア損失とDCスーパーポジション特性のバランスが良好です広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ通常モードのノイズ対策
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6917-72
1セット(16個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6913-45
1セット(40個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。