制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「無極性」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

電圧範囲が 100 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
799 税込879
7日以内出荷

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

電圧範囲が 100 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS 、 REACH 準拠
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
669 税込736
7日以内出荷

電圧範囲が50VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7026-54
1セット(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷

電圧範囲が50VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20% アズワン品番65-7025-59
1セット(4000個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7025-50
1セット(10000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
1セット(10000個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20% アズワン品番65-7031-52
1セット(100個)
649 税込714
7日以内出荷

電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20% アズワン品番65-7031-04
1セット(4000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

電圧範囲50VdcのKEMETC0G誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなしESR及びESLが極めて低い熱安定性が高い高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10% アズワン品番65-7030-41
1セット(100個)
509 税込560
6日以内出荷

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)特長:幅広いケースサイズ、定格電圧、無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mmシリーズ = C動作温度: -55 → +125 ℃静電容量(10 pF → 47 μF) 定格電圧(V)16dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7019-65
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7193-41
1セット(1000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7030-48
1セット(100個)
789 税込868
7日以内出荷

電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0322●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7026-96
1セット(2500個)
129,800 税込142,780
欠品中

電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
1セット(4000個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:1% アズワン品番65-7026-70
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7117-92
1袋(1000個)
999 税込1,099
7日以内出荷

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 39pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
389 税込428
7日以内出荷

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
329 税込362
7日以内出荷

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10% アズワン品番65-7025-93
1セット(10000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス
仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7115-24
1袋(1000個)
1,598 税込1,758
欠品中

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 56pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 12pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C温度安定範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量12pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃温度安定範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧(V)6.3dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10% アズワン品番65-7033-61
1セット(250個)
529 税込582
7日以内出荷

電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7026-47
1セット(500個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

電圧範囲が6.3VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:100nF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10% アズワン品番65-7025-68
1セット(250個)
939 税込1,033
7日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量15pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛( Pb )フリー 温度安定誘電体 DC 定格電圧: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 50 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 静電容量: 10 pF → 22 μ F 静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 % 純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C0603C動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7107-42
1セット(500個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7100-49
1セット(1000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量1nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
569 税込626
欠品中

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10nF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
199 税込219
翌々日出荷

KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V)6.3dc 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
999 税込1,099
5日以内出荷

KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:33nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7095-39
1セット(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5% アズワン品番65-7101-47
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング