制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電子部品」の検索結果

関連キーワード
2,657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直径(Φmm)39 動作温度(℃)-20~+60 取付方式シャーシーマウント 寿命500h@+60℃ 端子クイックコネクトタイプ テクノロジー電解
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリードピッチ = 7.62mm等価直列抵抗 = 3.5Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = -56 → +22%セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷




仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 50 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 50mmクリップ直径 = 50mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 20.2 x 39 x 20mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 39mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.2mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中

仕様アクセサリタイプ = クリップ併用 = 35 mm径 コンデンサ材料 = 金属直径 = 35mmクリップ直径 = 35mmねじとナットは付属していません。 直径はおおよその値です。クリップを圧縮又は延長することでコンデンサケースサイズを少し変更することができます。. 取り付けキット. これらのKemetブランドの耐久性の高いスチール製クランプは、コンデンサ部品を所定の位置にしっかり固定するために使用されるので、振動などの物理的な応力から部品の接続箇所を保護します。 亜鉛めっきのスチールを使用しているので、腐食から保護され、寿命と性能が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷



仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750誘電正接 = 12%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:12.2A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:16.1mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:8.5MHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-30
1個
499 税込549
7日以内出荷


KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定分野で役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の
1セット(40個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:9.2 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.079Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:31mm アズワン品番65-6921-15
1セット(40個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mm アズワン品番65-6914-45
1個
629 税込692
7日以内出荷

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
1セット(60個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7030-29
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷





KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:7.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12.5 x 10 x 10mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7126-13
1箱(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:3.2 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:22mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7126-03
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-6952-17
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷


KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7134-79
1箱(100個)
39,980 税込43,978
欠品中

仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7123-47
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃ アズワン品番65-7120-71
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷