制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LAN端子」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷


仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

おすすめ人気ランキング