制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ヒューズ 1.5a」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 466シリーズSMDヒューズ. Littelfuse 466シリーズの速断型の表面実装ヒューズは、ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースに制限のある用途で使用される、回路の2次保護向けに設計された小型(1206サイズ)の薄膜デバイスです。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.175 x 1.524 x 0.584mm 定格電圧(V)63 定格電流(A)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
709 税込780
翌々日出荷

仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

Littelfuse 2920Lシリーズ. 2920Lシリーズには、中電圧の用途のためにリセット可能な過電流保護があります。 低電圧の通信機器の保護や、車載電子制御モジュールの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.3s保持電流 = 0.75A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.8mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.3Ω最大抵抗 = 950mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.8mm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
翌々日出荷

長さ(mm)3.4 幅(mm)1.8 寸法(mm)3.4×1.8×0.89 高さ(mm)0.89 定格電圧6V dc 最大電流(A)100 保持電流(A)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)0.3 動作電流(A)3 最大抵抗(mΩ)110 電力損失(W)0.8 最小抵抗(Ω)0.04 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
679 税込747
翌々日出荷

長さ(mm)9.4 幅(mm)6.71 高さ(mm)3 定格電圧15V dc 最大電流(A)40 保持電流(A)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)+85 動作時間(s)5 動作電流(A)3 最大抵抗(mΩ)250 電力損失(W)1.9 最小抵抗(Ω)0.06 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
739 税込813
5日以内出荷

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

動作電流 2.2A。定格電圧 72V。動作時間 8.2s。保持電流 1.1A。電流 Max 40 A。長さ 12.8mm。高さ 17.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.15Ω。最大抵抗 380mΩ。電力損失 1.5W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
翌々日出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 602V●最小ブレークダウン電圧: 418V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 376V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 2.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3×9.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●TVSダイオードアキシャル単方向1500 W、1.5KEシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの1.5KEシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 1.5KEシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 10.5V。最小ブレークダウン電圧 = 6.45V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 144.8A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。サージ電流レーティング = 200A。1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

動作電流 2.7A。定格電圧 30V dc。動作時間 7.3s。保持電流 1.35A。電流 Max 100 A。長さ 8.9mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 130mΩ。電力損失 0.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
5日以内出荷

SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.05A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 3.6Ω最大抵抗 = 50Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.14A電流 Max = 10 A長さ = 4.73mm高さ = 1.95mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 1.95mm 定格電圧(V)60dc 定格電流(A)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1.25mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1.6Ω最大抵抗 = 15Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210Lmm 定格電圧(V)30dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●動作電流: 0.29A●定格電圧: 30V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.125A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.5mm●高さ: 1.45mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 1.5Ω●最大抵抗: 6Ω●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 0805Lシリーズ. Littelfuse 0805LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 1.5s保持電流 = 0.1A電流 Max = 100 A長さ = 2.2mm高さ = 1mm幅 = 1.5mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 1Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0805℃シリーズ = 0805L 定格電圧(V)15dc 定格電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 400V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 12A。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 100A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 40mA。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。長さ = 10.28mm。幅 = 4.82mm。高さ = 15.75mm。繰返しピークオフステート電流 = 2mA。トライアック、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷


サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 75mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 80mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
5日以内出荷


仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
859 税込945
翌々日出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 37.5V最小ブレークダウン電圧 = 25.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 23.1Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 40.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAアキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
859 税込945
5日以内出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
5日以内出荷