25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)200 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)150 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

LITTELFUSE0298250.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)250 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

LITTELFUSE0298125.ZXEH
エコ商品
種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)125 遮断電流(A)2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm)68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = Mega極数 = 1Pインジケータ付 = なし 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

動作電流 500mA。定格電圧 72V。動作時間 2.5s。保持電流 0.25A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 12.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.25Ω。最大抵抗 3Ω。電力損失 0.45W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2 定格電圧(V)400dc/500ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ 定格電圧(V)300dc/500ac 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = グレー長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 白長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 緑長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 青長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

BF2ヒューズホルダについては、品番 ; 548-9199 548-9199 を注文してください. BF2 ヒューズリンク - M8 シリーズ. Littelfuse BF2シリーズは、ボルト止め取り付けの堅牢な小型高電流ストリップヒューズです。このシリーズは、高電流配線保護用、定格電圧は32 Vです。定格電流は100 A → 500 Aです。透明なハウジング素材を備えているためヒューズ切れを簡単に検出できます。. 高電流に対応するための低抵抗M8ボルトでの固定接続 識別カラー付き ヒューズエレメントを確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独でも、インターロックした複数でも使用可能
仕様ヒューズタイプ = BF2カラー = 橙長さ = 67.3mm幅 = 18.8mm高さ = 10.4mm本体材質 = 熱可塑性遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Littelfuseボルト止めヒューズ. Littelfuse ハウジングヒューズストリップは、電池式車両に適しています。 定格電流は、35 → 500 A、80 V dcです。 90 °及びストレートフォークタイプのラグを利用できます。 融点エレメントの目視点検が可能な機能を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ヒューズストリップブレードサイズ = 通常カラー = 白長さ = 32mm幅 = 20mm高さ = 10.5mm本体材質 = 亜鉛合金溶断速度 = F遮断容量最大電圧 R = 210 A 定格電圧(V)80dc 定格電流(A)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷


1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)