制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「自動車 ドア ロック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷