位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 31A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 13.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 30.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 162V。最小ブレークダウン電圧 = 111V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 100V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 3.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。高さ = 2.237mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 38.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 93.6V。最小ブレークダウン電圧 = 64.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 58V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 6.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 8.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.237mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 28.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 7.8A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm。テスト電流 = 1mA。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA。SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm。幅 = 6.22mm。Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 36.5V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 9.29nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 548V●最小ブレークダウン電圧: 380V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 342V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 0.8A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMT双方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 3000W●最大ピークパルス電流: 51.6A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 2μA●SMT双方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 41.4V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 324V最小ブレークダウン電圧 = 224V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 200Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 649V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 0.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 56.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 2μASMT単方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 344V最小ブレークダウン電圧 = 237V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 214Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 28.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mmサージ電流レーティング = 200A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様●バリスタ電圧: 36.5V●最大AC定格電圧: 20V●最大直流定格電圧: 26V●制限電圧: 65V●クランプ電流: 2.5A●材料: 金属J●シリーズ: ZA●直径: 9mm●最大サージ電流: 250A●静電容量: 1.62nF●長さ: 32mm●厚さ: 5mm●寸法: 9 (Dia.) x 5mm●リード間隔: 6mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。