6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LITTELFUSE0SPF030.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF 定格電圧(V)1kdc 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング