制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「コネクター マイク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Microchip モジュラ - SILMicrochip モジュラ式 to-SIL アダプタは、 6 ピンモジュラコネクタを 8 ピン SIL (シングルインライン)コネクタに接続するために使用します。また、 6 ピンモジュラコネクタと 6 ピン SIL コネクタにも使用できます。いずれの場合も、 J1 のピン 1 と 6 ピンまたは 8 ピンヘッダーコネクタのピン 1 を揃えます。デバッガ開発キット PICkit 2 プログラマと併用します。特長と利点PICkit 2/3プログラマ用ICSP 6ピンコネクタ 指定のマイクロコントローラデバイスを実装 RJ-11-ICSPアダプタ及びケーブル
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = デバッガ開発キット、 PICkit 2 プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Microchip RN-SMA-Sアンテナ. Microchip RN-SMA-Sは、オス又は逆極性(メス)のSMAコネクタの付いた1インチスタブアンテナです。. 中心周波数: 2.45 GHz コネクタ: オスSMA (RS 798-5374)、メスRP SMA (RS 798-5377)
仕様RFプロトコル = WiFiアンテナ物理形状 = スタビー実装タイプ = 直接ゲイン = 0.56dBiコネクタジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Microchip RN-SMA-Sアンテナ. Microchip RN-SMA-Sは、オス又は逆極性(メス)のSMAコネクタの付いた1インチスタブアンテナです。. 中心周波数: 2.45 GHz コネクタ: オスSMA (RS 798-5374)、メスRP SMA (RS 798-5377)
仕様RFプロトコル = WiFi周波数範囲 = 2.4 GHz実装タイプ = 直接ゲイン = 0.56dBiコネクタジェンダー = オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
Microchip RN-SMA4 Wi-Fiアンテナ. Microchip RN-SMA4は、WiFi及びBluetooth用の逆極性(オス) SMAコネクタが付いた4インチアンテナです。. 中心周波数: 2.45 GHz 帯域幅: 120 MHz 波長: 1/2波 VSWR: ;1.9 (中心周波数での標準) インピーダンス: 50 Ω ゲイン: 2.20 dBi コネクタ: SMA 傾斜及び回転可能 無指向性パターン 完全耐候性 高耐久性及び耐損傷性
仕様内部/外部 = External周波数範囲 = 2.4 GHzコネクタ タイプ = SMAゲイン = 2.2dBiコネクタジェンダー = オスアンテナ内部構造 = ダイポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様コンタクト数:28●MPLAB PM3ユニバーサルデバイスプログラマアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
AVRケーブルキット. このケーブルキットはAtmel AVR製品用で、以下が付属します。リボンコネクタケーブル x 3 色分けされたジャンパワイヤ x 4 HDMI-VGAアダプタ x 1 USB接続ケーブル x 2 (それぞれ長さとサイズが異なる)
仕様アクセサリタイプ = ケーブルキット併用可能製品 = 評価キット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ATmega128RFR2チップ. ATmega256RFR2 Xplained Pro評価キット. Atmel ATMEGA256RFR2 Xplained Pro評価キットは、ATmega256RFR2ワイヤレスシステムオンチップ(SoC)を評価するプラットフォームとして使用されます。Xplained Pro SoC評価ボードは、Atmel Studioによってサポートされています。Atmelの組み込みのデバッガ(EDBG)を使用すると、ATmega256RFR2のプログラミングやデバッグに他のツールを使用する必要はありません。このSoCは、IEEE802.15.4準拠のWPAN通信及びZigBeeメッシュネットワーク用に設計されており、同時に、RF4CE、SP100、WirelessHART、6LoWPANの各プロトコルもサポートします。256 KBフラッシュメモリ、8 KB EEPROM、32 KB SRAM、2.4 GHz ISMバンドトランシーバ搭載のATmega256RFR2 SoC セラミックチップアンテナ シリアルI2Cバス上の温度センサ及びEEPROM 組み込みデバッガ(EDBG) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ボード用ヘッダ x 5 電流測定用ヘッダ 外部アンテナ用SMAコネクタ デバッグ用microUSBコネクタ 仮想COM-portインターフェイス(UART経由) 電源: +5 V dc USB接続又は外部のPWRヘッダから給電
仕様分類 = 評価 キットキット名 = ATmega256RFR2 Xplained Proデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega256RFR2プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器
仕様分類 = 評価ボードキット名 = SAM D11 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMD11D14Aプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
18ビットマルチチャネルADC用評価ボード、Microchip. マイクロチップの MCP6424EV 評価ボードは、小型 18 ビットマルチチャンネル ADC です。このボードは、分解能 18 ビットでアナログ入力をデジタルに変換するように設計されています。このボードは使いやすく、Microchips に広く使用されている PICkit に直接接続します。基板接続用ヘッダを PICkit に直接接続できるため、すばやく簡単に変換テストを行うことができます。センサ入力コネクタ(基板の CH2 )を使用して電圧を監視することもできます。MCP6424EV には、SDL 、SDA アナログ入力用のテストポイントも含まれています。テストポイントにオシロスコープを接続すると、I2Cバスラインのデータ通信を検査し、結果の変換入力を監視できます。
特長と利点:18 ビットチャンネル ADC
フォームファクタが小さいので、どこにでも持ち運ぶことができます
独自のアプリケーションに接続して、システムの機能をテストすることもできます。
低ノイズ、高精度
ボードの状態を示す 2 つの LED
用途:重量スケール
バッテリフューエルゲージ
温度検出 - RTD 、サーミスタ、熱電対
ブリッジ検出 - 圧力、力、歪み
ファクトリオートメーション機器
PICkit が必要ですか
RS 品番 ; 381-554 381-554 を確認してください
仕様コンバータタイプ = A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ATSAM4S Xplained Pro、MCU評価キット. 設計エンジニアがAtmel ;sup>R ;/sup> SAM4S Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAM4SD32Cマイクロコントローラを試作及び評価できます。 ARM Cortex M4評価キットはAtmel Studioによってサポートされており、Atmelソフトウェアフレームワーク(ASF)を含んでいます。 このドライバファイルは、Microsoft ;sup>R ;/sup> Windows ;sup>R ;/sup> XP及びWindows 7の32ビットと64ビットの両方のバージョンをサポートします。 ARM Cortex M4 MCUシリーズの評価ボードは、オンボード組み込みデバッガによってプログラム及びデバッグされるので、外部ツールは不要です。 SAM4S Xplained Proキットへの電力供給は、USBから実行するか、4ピンの電源ヘッダ経由で外部電源から実行できます。. ATSAM4S Xplained Pro評価キットの特長と利点 ARM Cortex M4プロセッサマイクロコントローラATSAM4SD32C 2つの水晶: SAM4Sデバイス用のクロックソースとして12 MHz、32 kHzを使用できます。 シリアルワイヤデバッグ(SWD): プログラム / デバッグ 仮想COMポートインターフェイス USBインターフェイス SPI又はTWIデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 リセットボタン 黄LED LCDディスプレイヘッダ及び3つの拡張ヘッダ 不揮発ストレージ用の2 Gb NANDフラッシュ SDカードコネクタ
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM4S Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =SAM4SD32プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様Microchip 6インチケーブル U.FL 極性SMAコネクタ. MicrochipのRN-UFL-SMA6は、U.FLとオスSMAコネクタ付きの6インチ同軸ケーブルで、逆極性(メス)のアンテナに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: PIC24FJ256DA210●テクノロジー: MCU●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC24F●PIC24FJ256DA210 開発ボード. PIC24FJ256DA210 開発ボードは、内蔵グラフィックス、 mTouch(TM)、 USB を使用して PIC24FJ256DA210 の機能と性能を評価するための低コストで効率の高い開発ボードです。 このボードは、グラフィカルヒューマンインターフェイスアプリケーションの開発に最適なプラットフォームです。このボードでは、 ボード構成を完了するためのディスプレイが必要です。Microchip ディスプレイコネクタ V1 を備え、開発者は、 3.2 インチ 320×240 Truly TFT ディスプレイボード( AC164127-4 )、 4.3 インチ 480×272 Powertip TFT ディスプレイボード( AC164127-6 )又はディスプレイプロトタイプボード( AC164139 )のいずれかと一致することができます。PIC24FJ256DA210 16 ビットマイクロコントローラ 静電容量型タッチパッド及びスイッチ Microchip ディスプレイコネクタ V1 USB コネクタ(組み込みホスト デバイス OTG PICtail(TM)Plus モジュラ拡張スロット RS-232 シリアルポートおよび関連ハードウェア MPLAB ICD3 MPLAB REAL ICE MPLAB PICkit3 対応デバッグコネクタです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3az
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルSPIデモボード. PICkit(TM)シリアルSPIデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するSPIマスタモードシリアル通信と給電を行います。. SPIインターフェイス搭載の7つのデバイス SPIバス及びほとんどのデバイスにテストポイント SPIバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルI2Cデモボード. PICkit(TM)シリアルI2Cデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するI2Cマスタモードシリアル通信と給電を行います。. I2Cインターフェイスを持つ5つの異なるデバイス I2Cバスとほとんどのデバイスにテストポイント I2Cバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: 16-BIT 28P DEMO BOARD●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC24●あらかじめプログラミングされたdsPIC33FJ12GP202デバイス、このマニュアルが収録されているCD-ROM、16ビットドキュメンテーション及びデモンストレーションプログラムコード. 16ビット28ピンスタータ開発ボード. 16ビット28ピンスタータ開発ボードは、Microchipの16ビットdsPICRデジタルシグナルコントローラdsPIC30F 33F、及びPIC24マイクロコントローラ用の開発キット及び評価ツールとして機能します。. 3.3 又は V 動作用のレギュレータ、9 V電源又はUSB電源からの電源入力 USBブリッジ経由での1つのUART通信チャンネル MPLABR ICD 2インサーキットデバッガ プログラマ及びPICkit(TM) 2用のコネクタ すべてのデバイスのI/Oピンにアクセスするためのヘッダ SOIC及びSOT-23デバイス用のパッドを含む回路プロトタイピング領域
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●電源管理機能 BLDCモータ●キットの分類 開発ボード●キット名 dsPICDEM MCLV-2●dsPIC33FJ32MC204 PIM (MCLV基板)dsPIC33EP256MC506 PIM (MCLV-2基板). dsPICDEM MCLV Development Board. microchips dsPICDEM MCLV 開発ボードは●ブラシレス DC モータ及び磁石同期モータの開発者として優れた評価基準を提供しています。定格電力 48 ●優れた過電流保護●さまざまなプロトコルに対応する多数のインターフェイスを備え● MCLV との完全な後方互換性を備えた三相インバータブリッジを搭載しています。このボードでは● CAN LIN USB ●又は RS-232 を介して PC 又は外部デバイスと通信することもできます。 dsPICDEM MCLV は● PIC24F dsPIC33E PIC24E dsPIC33F の各モータファミリをサポートしています。. 特長と利点:.CAN LIN UART USB )●及び UART RS-232 )通信インターフェイス dsPIC DSC デバイスのプログラミング用 ICSP 及び RJ11 コネクタです MCLV との完全な後方互換性 過電流保護 入力 出力制御スイッチ PWM 出力用の LED インジケータです モータの速度を変更するオンボードポテンショメータ センサ付きモータ制御用のホールセンサ 直交エンコーダインターフェイス. 用途:. dsPICDEM MCLV ボードは●ブラシレスモータやマグネット同期モータの制御が必要なさまざまな用途で使用できます。たとえば●次のような用途に使用できます。電動工具 ミシン 玩具 電子ロック 低コストドローン. 梱包内容.dsPICDEM MCLV-2 開発ボード 1 dsPIC33EP256MC506 内部オペアンプ PIM 1 Matrix ボード 2 MCLV-2 の構成用-内部及び外部
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: 0 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。