制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ネット 医療用」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低消費電力の高性能8 / 16ビットAVRマイクロコントローラです。128 kBセルフプログラミングフラッシュプログラムメモリ、4 kBブートコードセクション、8 kB SRAM、2048バイトEEPROM、外部バスインターフェイス、4チャンネルDMAコントローラ、8チャンネルイベントシステムを搭載しており、32 MHzで最大32 MIPSのスループットを発揮します。ATxmega A4Uシリーズは、44ピンパッケージを特長としています。このデバイスは、ビルディング、工業、モータ、制御盤、温度調節、携帯型電池、ファクトリオートメーション、電動工具、HVAC、ネットワーキング、計量、大型家電製品、光学機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。高性能、低電力のAtmelR AVRR XMEGAR 8 / 16ビットマイクロコントローラ 不揮発性プログラムとデータメモリ 16 K - 128 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 12UARTチャンネル数 = 8イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。