制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「プフ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz最大動作周波数 = 0.001 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2プログラムメモリタイプ = フラッシュmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1ADC数 = 8 x 10ビットmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0ADC数 = 8 x 10ビットmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0幅 = 7.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ファミリー名 = AT89C51。パッケージタイプ = VQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 64。デバイスコア = 80C51。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 40MHz。RAMサイズ = 2.048 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1 x 8 bit。SPIチャンネル数 = 1。標準動作供給電圧 = 5.5 (最大) V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。Microchip 8ビットマイクロコントローラ: CANコントローラと64 KBフラッシュX2モードでは、最大外部クロックレート20 MHzで300 nsサイクル時間に達します。このデバイスには、フルCANコントローラの他に、ISP機能を備えた64 KBフラッシュメモリ、2 KBブートフラッシュメモリ、2 KB EEPROM、2048バイトERAMが組み込まれています。電磁放射の抑制に根本的な注意が払われています。80C51コアアーキテクチャ オンチップRAM: 256バイト オンチップERAM: 2048バイト 64 Kバイトのオンチップフラッシュメモリ データ保持: 10年 @ 85 ℃ 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K ブートローダー用の2 Kバイトオンチップフラッシュ 2 KバイトのオンチップEEPROM 読み取り / 書き込みサイクル: 100 K 内蔵電源モニタ(POR: PFD)、内部電源を監視 14ソース4レベル割り込み 16ビットタイマ / カウンター x 3 全二重UART互換80C51 高速アーキテクチャ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2ADCユニット数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 16 kB。最大周波数 = 10MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。幅 = 7.1mm。8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = VQFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。幅 = 5.1mm。8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ファミリー名 = ATmega。パッケージタイプ = VFQFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V。ADC数 = 8 x 10ビットmm。8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

dsPIC30F1010/202x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。dsPIC30F1010/202xシリーズのデバイスは、デジタルスイッチモード電源(SMPS)及びその他のデジタル電源変換アプリケーションをサポートする周辺機器を備えています。CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 12 KBオンチップフラッシュプログラムスペース オンチップデータRAM: 512バイト 16 x 16ビット作業レジスタアレイ 32個の割り込みソース 3個の外部割り込みソース 各割り込み用の、ユーザーが選択できる8のレベル 4個のプロセッサ例外及びソフトウェアトラップ. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mA 3個の16ビットタイマ / カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 / PWM出力機能 4個のPWMジェネレータ、8個の出力付き 10ビット2000 Ksps A/Dコンバータ(ADC) - 6 → 12チャンネル(モデルによって異なる) 4個のアナログコンパレータ 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール UARTモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 512 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 12 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC ’97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 4.096 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 66 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷