制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「プロパス」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART(TM) ARMベースのマイクロコントローラです。SMART(TM)シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 インシステムプログラマブルフラッシュ 12チャンネルのダイレクトメモリアクセス 12チャンネルAtmelイベントシステム 最大52個のI/Oピン 32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー 最大5個の16ビットタイマ カウンタ(TC) 最大3個の24ビットタイマ カウンタ(TCC) フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト デバイスインターフェイス 1 2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム デバッグインターフェイス
仕様ファミリー名 = SAM D21パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>5ピンD2PAKパッケージ ;/li> ;li>非常に高速な過渡応答 ;/li> ;li>ゼロ電流シャットダウンモード ;/li> ;li>エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>バッテリ駆動装置 ;/li> ;li>高効率のコンピュータ ;/li> ;li>高効率スイッチング電源 ;/li> ;li>スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li> ;/ul>
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

PIC16F54-I/P マイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F54 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F54 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令でプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F54 は、基本的に 33 個の命令と つのスタックレベルを備えています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。;b>特長: ;/b>. ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>512 12 フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. ;b>追加のアクセサリが必要ですか? ;/b>. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>用途: ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 K x 14ワード、64 B最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

dsPIC30F1010/202x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。dsPIC30F1010/202xシリーズのデバイスは、デジタルスイッチモード電源(SMPS)及びその他のデジタル電源変換アプリケーションをサポートする周辺機器を備えています。CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 12 KBオンチップフラッシュプログラムスペース オンチップデータRAM: 512バイト 16 x 16ビット作業レジスタアレイ 32個の割り込みソース 3個の外部割り込みソース 各割り込み用の、ユーザーが選択できる8のレベル 4個のプロセッサ例外及びソフトウェアトラップ. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mA 3個の16ビットタイマ / カウンタ - 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 / PWM出力機能 4個のPWMジェネレータ、8個の出力付き 10ビット2000 Ksps A/Dコンバータ(ADC) - 6 → 12チャンネル(モデルによって異なる) 4個のアナログコンパレータ 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール UARTモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 512 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 12 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>用途: ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 B、1K x 14ワード最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC ’97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 4.096 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 66 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT ( シングルエッジニブル転送 - 送信 / 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ - 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA @ +25 ℃ IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ / カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
仕様最大周波数 = 70MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = Cプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12 bit, 10bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT シングルエッジニブル転送 送信 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA +25 IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
仕様最大周波数 = 70MIPSMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADCチャンネル数 = 11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT ( シングルエッジニブル転送 - 送信 / 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ - 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA @ +25 ℃ IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ / カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2Cモジュール、SMBus対応
仕様最大周波数 = 70MIPSMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 高コード効率プログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 4.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PWMチャンネル = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●最大周波数 : 120MHz●シリーズ : DSPIC30F4011●MIPS : 30MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 2 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 48 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 44●UARTチャンネル数 : 2●ADC解像度 : 10bit●dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラこのデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令●16ビット幅データパス 最高動作速度: 30 MIPS 集中的な算術演算のためのDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ●オプションの飽和ロジック付き 17ビット x 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 / 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲 (2.5 V → 5.5 V) 産業用及び拡張温度範囲 周辺機能 高電流シンク / ソースI/Oピン: 25 mA / 25 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷