マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチMICROCHIP7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 257●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 不揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●高さ : 4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x●MCP415x●MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは●SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって●ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには●通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには●5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに●可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており●シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm●レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141●MCP4161●MCP4241●MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142●MCP4162●MCP4242●MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141●MCP4142●MCP4161●MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241●MCP4242●MCP4261●MCP4262 7ビット●128抵抗器(129ステップ): MCP4141●MCP4142●MCP4241●MCP4142 8ビット●256抵抗器(257ステップ): MCP4161●MCP4162●MCP4261●MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA16U2-AUMICROCHIP5日以内出荷
Microchip ATmega16U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 512 バイト EEPROM 、 512 SRAM 、 22 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM 付きフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、デバッグワイヤインターフェイスを搭載しています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに、水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時に USB バス接続が切断されました マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
仕様ファミリー名 = ATmega16U2パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン PDIP 0.4 x 0.28 x 0.195インチMICROCHIP7日以内出荷
MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3