SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様チャンネル数:1 、 出力電圧 Max:1.6 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 寸法:4 x 4 x 0.95mm 、 長さ:4mm 、 幅:4mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:1.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CoaXPressRカメラソリューション用トランシーバ、Microchip. CoaXPress (CXP)は、ビデオ及び静止画像の送信用の非対称高速ポイントツーポイントシリアル通信規格です。1本又は複数本の同軸ケーブルで拡張することができます。 このソリューションでは、ビデオや画像用としてケーブルあたり最大6.25 Gbpsの高速ダウンリンクを、また通信 / 制御用として20 Mbpsの低速アップリンクをサポートします。 ビデオ送信、給電、及びデータ(制御)は、1本のケーブルで同時に行われます。. EQCO62T20: 送信6.25 Gbp以下、受信20 Mbit/s以下 EQCO31T20: 送信3.125 Gbps以下、受信20 Mbit/s EQCO62R20: 受信6.25 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下 EQCO31R20: 受信3.125 Gbps以下、送信20 Mbit/s以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(91個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。