ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボード. ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボードは、ATmega168PBマイクロコントローラの評価を目的として設計されています。使用できる用途には、家電(調理、冷凍、洗浄)、ホームエンターテイメント(リモートコントロール)、産業オートメーション(産業用通信、機器、PLC及びI/Oモジュール、センサ)、モノのインターネット化(ウェアラブル)、スマートエネルギー(ガス、水道メータ)、モバイル電子機器(フリート管理用GPS、資産 / 車両 / 個人の追跡、携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、ポータブルゲーム機、タブレット、ノートパソコン)、PC周辺機器(PCアクセサリ)などがあります。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATMEGA168PB-XMINIの特長と利点 オンボードデバッガ Atmel Studio 6.2のボード識別用自動 ID USB給電 Arduinoシールド対応フットプリント SPIバスヘッダフットプリント 緑色ステータスLED 機械式ユーザープッシュボタン 仮想COMポート
仕様分類 = 評価 キットキット名 = ATmega168PB Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega168PBプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●電源管理機能 BLDCモータ●キットの分類 開発ボード●キット名 dsPICDEM MCLV-2●dsPIC33FJ32MC204 PIM (MCLV基板)dsPIC33EP256MC506 PIM (MCLV-2基板). dsPICDEM MCLV Development Board. microchips dsPICDEM MCLV 開発ボードは●ブラシレス DC モータ及び磁石同期モータの開発者として優れた評価基準を提供しています。定格電力 48 ●優れた過電流保護●さまざまなプロトコルに対応する多数のインターフェイスを備え● MCLV との完全な後方互換性を備えた三相インバータブリッジを搭載しています。このボードでは● CAN LIN USB ●又は RS-232 を介して PC 又は外部デバイスと通信することもできます。 dsPICDEM MCLV は● PIC24F dsPIC33E PIC24E dsPIC33F の各モータファミリをサポートしています。. 特長と利点:.CAN LIN UART USB )●及び UART RS-232 )通信インターフェイス dsPIC DSC デバイスのプログラミング用 ICSP 及び RJ11 コネクタです MCLV との完全な後方互換性 過電流保護 入力 出力制御スイッチ PWM 出力用の LED インジケータです モータの速度を変更するオンボードポテンショメータ センサ付きモータ制御用のホールセンサ 直交エンコーダインターフェイス. 用途:. dsPICDEM MCLV ボードは●ブラシレスモータやマグネット同期モータの制御が必要なさまざまな用途で使用できます。たとえば●次のような用途に使用できます。電動工具 ミシン 玩具 電子ロック 低コストドローン. 梱包内容.dsPICDEM MCLV-2 開発ボード 1 dsPIC33EP256MC506 内部オペアンプ PIM 1 Matrix ボード 2 MCLV-2 の構成用-内部及び外部
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。