仕様モジュレーション技術:ASK, OOK 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QSOP 、 ピン数:16 、 寸法:4.9 x 3.91 x 1.47mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.91mm 、 高さ:1.47mm 、 最大動作バンド1周波数:13kHz 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 最小動作バンド1周波数:1625Hz 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MICRF2xx 1 GHz未満帯RFレシーバ. MICRF219A 及び MICRF220 は、300 → 450 MHz ISMバンドスーパーヘテロダイン、イメージリジェクトRFレシーバです。. RF周波数範囲: 300 → 450 MHz ISMバンド レシーバ感度: -110 dBm @ 1 kbps、0.1 % BER 変調: ASK、OOK OTAデータ転送速度: 最大20 kbps アナログRSSI出力範囲: 60 dB ビットチェック( MICRF219A )付きの自動ポーリング 有効なビットを検出するまでのデータ出力スケルチ機能 シャットダウンモード レジスタプログラミング( MICRF219A )用のシリアルインターフェイス 電源: +3.0 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 3 kV HBM ESD等級 用途: リモコン、自動車のキーレスエントリ RS製品コード < 769-1811') 769-1811/ MICRF219AAYQS < 769-1802') 769-1802/ MICRF220AYQS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。