特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボード. ATOLED1-XPRO XPlained Pro拡張ボードは、任意のXPlained Pro拡張ヘッダに接続でき、XPlained Pro MCUボードの機能を強化できます 。ATOLED1-XPROボードの特長は、4線SPI インターフェイスで制御されるオンボード OLED ディスプレイです。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studio の統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATIO1-XPRO拡張ボードの特長と利点 4線式SPIインターフェイス UG-2832HSWEG04 OLEDディスプレイ 3 LED プッシュボタン3個
仕様分類 = 評価ボードキット名 = OLED1 Xplained Proテクノロジー = 拡張ボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

ATSAM4S Xplained Pro、MCU評価キット. 設計エンジニアがAtmel ;sup>R ;/sup> SAM4S Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAM4SD32Cマイクロコントローラを試作及び評価できます。 ARM Cortex M4評価キットはAtmel Studioによってサポートされており、Atmelソフトウェアフレームワーク(ASF)を含んでいます。 このドライバファイルは、Microsoft ;sup>R ;/sup> Windows ;sup>R ;/sup> XP及びWindows 7の32ビットと64ビットの両方のバージョンをサポートします。 ARM Cortex M4 MCUシリーズの評価ボードは、オンボード組み込みデバッガによってプログラム及びデバッグされるので、外部ツールは不要です。 SAM4S Xplained Proキットへの電力供給は、USBから実行するか、4ピンの電源ヘッダ経由で外部電源から実行できます。. ATSAM4S Xplained Pro評価キットの特長と利点 ARM Cortex M4プロセッサマイクロコントローラATSAM4SD32C 2つの水晶: SAM4Sデバイス用のクロックソースとして12 MHz、32 kHzを使用できます。 シリアルワイヤデバッグ(SWD): プログラム / デバッグ 仮想COMポートインターフェイス USBインターフェイス SPI又はTWIデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 リセットボタン 黄LED LCDディスプレイヘッダ及び3つの拡張ヘッダ 不揮発ストレージ用の2 Gb NANDフラッシュ SDカードコネクタ
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM4S Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =SAM4SD32プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ATSAMD21 Xplained Pro開発ボード. Atmel ;sup>R ;/sup> ATSAMD21 XPRO 評価キットは、ATSAM D21 ARM ;sup>R ;/sup> Cortex ;sup>R ;/sup>M0+ベースのマイクロコントローラのプロトタイピングと評価を目的としています。SAM D21 Xplained Proマイクロコントローラキットのハードウェアプラットフォームは、Atmel Studio統合開発プラットフォーム( IDP )によりサポートされています。また、Xplained Pro MCUシリーズキットには、オンボードの組み込みデバッガがあり、ATSAMD21J18Aマイクロコントローラのプログラミングやデバッグのためにツールを追加する必要はありません。ATSAMD21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 SAMD21J18Aマイクロコントローラ ユーザー及びリセットボタン USBインターフェイス 8 Mビットシリアルフラッシュ Xplained Pro拡張ヘッダ x 3 組み込みデバッガ(EDBG) ステータスLED 32 kHzの水晶発振
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = SAM D21 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = SAMD21J18Aプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器
仕様分類 = 評価ボードキット名 = SAM D11 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMD11D14Aプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

AT86RF233トランシーバチップ: RS品番 ; 769-2687 769-2687. ATSAMR21 SoC Xplained Pro開発ボード. Atmel SAM R21は、低電力システムオンチップ(SoC)シリーズで、SAM D21マイクロコントローラを備え、AT86RF233 2.4 GHz ISMバンドトランシーバを内蔵しています。 Atmel SAM R21 Xplained Pro評価キットは、ATSAMR21G18Aデバイスのプロトタイピングと評価を目的にしています。 Atmel SAM R21 Xplained Proハードウェアプラットフォームキットを使用すれば、ATSAMR21G18Aをカスタム設計に統合する方法を理解できます。 Atmel製のSAM R21は、Atmel Studio統合開発プラットフォーム(IDP)に対応しています。 Xplained Pro MCUシリーズの評価キットには、オンボードの組み込みデバッガが搭載されています。 ATSAMR21G18Aマイクロコントローラのプログラム又はデバッグに別途の工具は不要です。 ATSAMR21-XPROボードは、ZigBeeスタックと互換性があり、自己修復、自己編成メッシュネットワークをサポートしています。また、ネットワークトラフィックを最適化し、消費電力を最小化します。. ATSAMR21 Xplained Pro開発ボードの特長と利点 256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAM、2.4 GHz AT86RF233トランシーバ搭載のATSAMR21G18A Cortex-M0+コアSoC RF出力電力: 最大+4 dBm レシーバ感度: -99 dBm 変調: O-QPSK OTAデータ転送速度: 256 kbps ハードウェア支援MAC (自動認識、自動再試行) SFD検知、拡散 / 逆拡張、フレーミング、CRC-16計算 アンテナダイバーシティ及びTx / Rx制御 128バイトTx/Rxフレームバッファ AES-128暗号化 組み込みデバッガ(EDBG) シリアルワイヤデバッグ(SWD)を介したSAM R21ボード上でのプログラミングとデバッグ UART経由で仮想COMポートインターフェイスに接続 SPI / I2C経由でターゲットに接続するためのAtmelデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 (コード挿入の場合にターゲットに接続) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 電源: +5 V dc (外部コネクタ又はUSB接続経由) 消費電流監視由ヘッダ 組み込みデバッガ用microUSBコネクタ ターゲット用microUSBコネクタ セラミックチップアンテナ 外部アンテナ用SMAコネクタ 用途: 産業用制御、住宅 / 業務用オートメーション、健康管理、家庭用電化製品、PC周辺機器、IEEE802.15.4又はZigBeeプロトコルを使用したモノのインターネット(IoT)用ローカル通信など
仕様分類 評価 キットキット名 SAM R21 Xplained Proテクノロジー MCUデバイスコア ARM Cortex(TM)M0+プロセッサファミリ名 SAMプロセッサ品番 - ATSAMR21G18Aプロセッサ種類 MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボード. ATETHERNET1-XPRO XPlained Proイーサネット1拡張ボードを使用すると、設計エンジニアがXPlained Pro評価シリーズの延長上でイーサネットネットワーク接続を試験できます。 XPlained Pro評価ボードには、すべてのXPlained Pro標準拡張ヘッダ経由で接続できます。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. ATETHERNET1-XPRO拡張ボードの特長と利点 SPIインターフェイス経由でイーサネットを制御(最大40 MHz) 10BASE-T、100BASE-TX物理層をサポート 自動ネゴシエーション: 10/100 Mbps全二重、半二重 LEDインジケータ x 2 外部1 KB / 4 KBをサポート XPlained Proハードウェア識別システム
仕様分類 = 拡張ボードキット名 = Ethernet1 Xplained Proテクノロジー = イーサネットデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =ATSAMDA1E14Aプロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ATmega128RFR2チップ. ATmega256RFR2 Xplained Pro評価キット. Atmel ATMEGA256RFR2 Xplained Pro評価キットは、ATmega256RFR2ワイヤレスシステムオンチップ(SoC)を評価するプラットフォームとして使用されます。Xplained Pro SoC評価ボードは、Atmel Studioによってサポートされています。Atmelの組み込みのデバッガ(EDBG)を使用すると、ATmega256RFR2のプログラミングやデバッグに他のツールを使用する必要はありません。このSoCは、IEEE802.15.4準拠のWPAN通信及びZigBeeメッシュネットワーク用に設計されており、同時に、RF4CE、SP100、WirelessHART、6LoWPANの各プロトコルもサポートします。256 KBフラッシュメモリ、8 KB EEPROM、32 KB SRAM、2.4 GHz ISMバンドトランシーバ搭載のATmega256RFR2 SoC セラミックチップアンテナ シリアルI2Cバス上の温度センサ及びEEPROM 組み込みデバッガ(EDBG) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED Xplained Pro拡張ボード用ヘッダ x 5 電流測定用ヘッダ 外部アンテナ用SMAコネクタ デバッグ用microUSBコネクタ 仮想COM-portインターフェイス(UART経由) 電源: +5 V dc USB接続又は外部のPWRヘッダから給電
仕様分類 = 評価 キットキット名 = ATmega256RFR2 Xplained Proデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega256RFR2プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング