絞り込み
ブランド
  • NEC TOKIN
  • モノタロウ(67)
  • RS PRO(13,741)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,209)
  • Panasonic(パナソニック)(6,968)
  • AMPHENOL(5,472)
  • VISHAY(4,790)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,988)
  • omron(オムロン)(3,810)
  • 日本モレックス(molex)(3,463)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,290)
  • IDEC(和泉電気)(2,207)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,918)
  • onsemi(1,886)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品

    NEC TOKIN(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
  • Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 NEC TOKIN

    Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    NEC TOKIN
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 11mm高さ = 6.5mm寸法 = 11 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 100Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11mm
  • ノイズフィルタ 小電流用 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ 小電流用

    NEC TOKIN
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55自己温度上昇(K)30
  • ノイズフィルタ ファストン端子 NEC TOKIN

    ノイズフィルタ ファストン端子

    NEC TOKIN
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35