制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「気圧センサ」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 長さ(mm)28.45 幅(mm)16.51 高さ(mm)19.3 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(kPa)100 パッケージケース344F-01 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)DC16 感度(mV/kPa)0.4 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)400
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)8.51×8.51×9.65 最高使用圧力115kPa センサータイプ絶対圧力センサ 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.25 感度(mV/kPa)(標準)45.9 最低使用圧力(kPa)15
1セット(55個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

LPGおよびCNGガスプレッシャセンサ15~400kPaNXP.液化石油ガス(LPG)や圧縮天然ガス(CNG)などのような代替燃料を使用している車両や産業機器に使用できる圧力センサです。
寸法(mm)12.32×12.32×7.37 最高使用圧力400kPa 出力電圧(V)(Max)4.8 ピン数(ピン)8 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.36 感度(mV/kPa)(標準)12.1 最低使用圧力(kPa)20 最大オーバーロード圧力(kPa)1600
1セット(55個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷


最大オーバーロード圧力(kPa)800 感度(mV/kPa)0.2 実装タイプスルーホール パッケージケース344B-01 ピン数(ピン)4 長さ(mm)29.85 幅(mm)8.26 高さ(mm)29.34 最高使用圧力(kPa)200 動作供給電圧(V)DC16 動作温度(℃)125 出力電圧(V)-1mV~0.04 最低使用圧力(kPa)0 仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気圧15~115kPaNXP。較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
仕様●メディアは、測定:エア●圧力の読取りタイプ:絶対 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc アナログ出力4.8V 応答時間1ms 許容差±1.5% 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)115 最小圧力(bar)0.15 出力タイプアナログ
1セット(40個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大1000kPa.ハイレンジ差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力がかかると、ソース間の圧力差を測定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
出力電圧(Max)26mV センサータイプ差圧センサ 動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ基板実装
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:空気、流体 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc アナログ出力4.7V 応答時間1ms 許容差±5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)10 読取方式圧力:相対 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1セット(20個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様メディアは、測定:エア 材質エポキシ 電源電圧10Vdc アナログ出力24→26mV 応答時間1ms 許容差±1% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)10 読取方式圧力:差動 最小圧力(bar)0
1セット(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPaNXP.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
仕様メディアは、測定:エア 材質エポキシ 電源電圧4.75→5.25Vdc 応答時間1ms 許容差±2.5% 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)50 読取方式圧力:相対 電気的接続基板実装 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1セット(20個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷