制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「過負荷保護付き」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり 幅(mm)25.4 シリーズRP15 FW 定格電力(W)15 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±500 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ2 x 1インチ 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数2
1セット(9個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし 幅(mm)9.1 定格電力(W)18 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)11 → 32 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 出力数1
1セット(15個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)