制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「8dc9」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり
幅(mm)20.3
定格電力(W)8
出力電圧(V)5 dc
入力電圧(V)24 dc
出力電流(A)1.6
入力電圧範囲(V)9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.6 dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 9 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●シリーズ:REM5E
アズワン品番65-7215-25
1セット(15個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:184-5720
アズワン品番65-7215-26
1セット(15個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。