3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2.5 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(5個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(5個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷