制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗器 セット」の検索結果
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:10mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-7170-50
1セット(2000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:5mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-6934-53
1セット(2000個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:7142(2817)●許容差:±1%●定格電力:10W
アズワン品番65-6934-13
1セット(2000個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値3mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2512 (6432M)●許容差: ±5%●定格電力: 2W
抵抗値2mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W
抵抗値5mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●DTC114EU3は、インバータ、インターフェース及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗器 小型表面実装パッケージ 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。