絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • MICROCHIP(15)
  • AMPHENOL(13)
  • EUROQUARTZ(10)
  • Advantech(アドバンテック)(8)
  • onsemi(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • M5Stack(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • Lovato(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • SOURIAU(2)
  • TEMPATRON(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • 岩田製作所(1)
  • NEC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SOD ROHMローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SODROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RBR2MM30ATF●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリアROHM
59,980税込65,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHMローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHMSMDレジスタ 51kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入ROHM
149税込164
1袋(100個)
欠品中
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
仕様●抵抗:51kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-07
SMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 ROHMSMDレジスタ 49.9kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入ROHM
199税込219
1袋(100個)
12日以内出荷
ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
仕様●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:MCR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7092-06