Samtec 基板ソケットは、標準はんだテール付きの標準及び低挿入力コンタクトを備えています。
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESW●コンタクトシステム:Tiger Buy●コネクタタイプ:高架ソケット●コンタクトタイプ:フォーク型●スタイル:ボード~ボード●終端:はんだ●締め具タイプ:プッシュプル●コンタクト仕上げ - 嵌合:金●コンタクト仕上げ厚さ - 嵌合:10.0μin(0.25μm)●絶縁色:黒●絶縁高さ:0.535インチ(13.60mm)●コンタクト長 - ポスト:0.190インチ(4.83mm)●動作温度:-55℃~125℃●材料難燃性グレード:UL94 V-0●コンタクト仕上げ - ポスト:錫●嵌合スタック高さ:-●防塵防水:-●定格電流(A):5.2A/コンタクト●定格電圧:550VAC●絶縁材料:液晶ポリマー(LCP)●コンタクト形状:正方形●コンタクト材料:燐青銅
アズワン品番67-0384-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。