21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様シリーズ:Flex Stack TLWピッチ:2.54mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電流:5.2A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,000 税込1,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






仕様シリーズ:Power Mate IPBTピッチ:4.19mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:400 V ac, 565 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷