絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • omron(オムロン)(149)
  • RS PRO(63)
  • onsemi(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • azbil(旧:山武)(27)
  • AMPHENOL(25)
  • VISHAY(25)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 三菱電機(20)
  • SICK(20)
  • 富士電機(17)
  • KOA(15)
  • INFINEON(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • 北陽電機(10)
  • BOURNS(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TRSAMTEC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
799税込879
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0981アズワン品番65-7625-50
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-RA 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8-RA はエッジレートコンタクトシステムを採用しており、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。0.25 μ m の金めっきプラティを備えています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0952アズワン品番65-7629-21
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0958アズワン品番65-7627-84
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0950アズワン品番65-7622-74
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列SAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。8 つのコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9370アズワン品番65-7689-94
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9366アズワン品番65-7690-79
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
30,980税込34,078
1セット(18個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。50 のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9391アズワン品番65-7708-05
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559アズワン品番65-7555-60
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 175個入SAMTEC
35,980税込39,578
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6154アズワン品番65-7696-89
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列SAMTEC
129税込142
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズSAMTEC
3,310税込3,641
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズSAMTEC
919税込1,011
1個
5日以内出荷から7日以内出荷