絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • VISHAY(292)
  • RS PRO(290)
  • KEMET(190)
  • 三菱電機(120)
  • AMPHENOL(102)
  • omron(オムロン)(88)
  • onsemi(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • マルヤス電業(67)
  • KOA(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
  • HAKKO(白光)(50)
  • テンパール工業(46)
  • ABRACON(45)
  • TDK(42)
  • フエニックス・コンタクト(42)
  • INFINEON(42)
  • CONTEC(コンテック)(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(56)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • mso-t10
  • s-t10
  • pt100
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2MシリーズSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入 SAMTECバックプレーンコネクタ オス 12 極 3 列 ライトアングル 1セット 10個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec バックプレーンコネクタには、AC-DC 電源コンボとスプリット電源オプションがあります。この製品は、ボディの向きが直角です。Molex からデュアルソース電源ブレードごとに 60 A 10.00 mm 低プロファイル設計(ライトアングル) 同じフォームファクタの 3 列又は 5 列の信号列 合計信号ピン数: 0 → 40 DC 電源ブレードの総数は最大 20、合計は最大 12 です AC 電源ブレード
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1329アズワン品番65-7628-56
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 525個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 525個入SAMTEC
159,800税込175,780
1セット(525個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5887アズワン品番65-7697-08
Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット HPF シリーズSAMTEC
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1334アズワン品番65-7698-46
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-37
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(425個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV-K●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5893アズワン品番65-7697-36
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5884アズワン品番65-7521-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●シリーズ:STMM-105-01-T-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5860アズワン品番65-7695-06
Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787アズワン品番65-7690-25
端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 5 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1851アズワン品番65-7612-98
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
319税込351
1袋(10個)
欠品中
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DVSAMTEC
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SQT-104-01-L-D SAMTECSQT-104-01-L-DSAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
SQT-102-01-L-D SAMTECSQT-102-01-L-DSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
SL-110-T-10 SAMTECSL-110-T-10SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
SQT-105-01-L-D-RA SAMTECSQT-105-01-L-D-RASAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
SQT-102-01-L-D-RA SAMTECSQT-102-01-L-D-RASAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6492アズワン品番65-7697-42
Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピンSAMTEC
27税込30
1個ほか
7日以内出荷
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。18 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1582アズワン品番65-7631-64
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1416アズワン品番65-7547-68
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 69個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(69個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(69個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1411アズワン品番65-7558-25