さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(673)
  • VISHAY(222)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • LEMO(86)
  • オジデン(大阪自動電機)(38)
  • SCHAFFNER
  • BUSSMANN(25)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • EAO(23)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(35)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「医療用器具」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 15A 250 V ac, FN9222-15-06SCHAFFNER
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 スナップイン SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 スナップインSCHAFFNER
139,800税込153,780
1箱(40個)ほか
7日以内出荷
Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩSCHAFFNER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN402●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.002 mA Single Stage 1.1W 1MΩSCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2010B●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●寸法: 64×35×24.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.1W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN394-2.5-05-11 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ パネルマウント 2.5A 250 V ac, FN394-2.5-05-11SCHAFFNER
129,800税込142,780
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 2.5A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1A スルーホールSCHAFFNER
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 500mA スルーホールSCHAFFNER
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 500mA 基板実装 2.2nF 24 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩSCHAFFNER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●高さ: 29.5mm●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 1.6A スルーホールSCHAFFNER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ パネルマウント 6A 250 V ac, FN394-6-05-11SCHAFFNER
139,800税込153,780
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 90mm●高さ: 65mm●FN390シリーズ. FN 390電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、シングル又はデュアルヒューズホルダ付き電源フィルタ、及び2極ロッカースイッチを組み合わせた製品です。 ご希望のソリューションを実現するよう複数のオプションを用意しています。 ポータブル電気 / 電子機器、日用品、EDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器などの幅広い用途に使用できます。. 末尾がQN-Oの製造元参照情報は、医療タイプに対応し、Yコンデンサがアースに接続されていません。. リア又はフロント取り付け シングル又はデュアルヒューズホルダ 2極ロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 4A 250 V ac, FN9260-4-06SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 6.5A スルーホール SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 6.5A スルーホールSCHAFFNER
1,710税込1,881
1個
5日以内出荷
仕様最大定格電流:6.5A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm静電容量:2.2 nF, 100 nFインダクタンス:1 mH動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレットヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9260-1-06SCHAFFNER
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 6A 基板実装 2.2nF 780 μH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 6A 基板実装 2.2nF 780 μH 0.373 mA Single Stage 1MΩSCHAFFNER
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●寸法: 45×15×29.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2.2nF 20 mH 0.5 mA Two Stage 680kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2.2nF 20 mH 0.5 mA Two Stage 680kΩSCHAFFNER
159,800税込175,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 46.6mm●高さ: 22.3mm●寸法: 71×46.6×22.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 680kΩ●FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。FN 2090シリーズのフィルタは、導電性減衰を特徴とし、高いフィルタ性能を必要とするノイズの多い用途向けに設計されています。一般的な用途には、電気・電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などがあります。. 2段フィルタ 非常に高いディファレンシャルモードとコモンモード減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ) オプションのセーフティバージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 10A フランジマウント 470nF 8 mH 0.002 mA Two Stage 330kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 10A フランジマウント 470nF 8 mH 0.002 mA Two Stage 330kΩSCHAFFNER
129,800税込142,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●静電容量: 470nF●インダクタンス: 8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 330kΩ●FN2090シリーズ. Schaffner FN 2090シリーズ単相フィルタは、シャーシに素早く簡単に取り付けられるように設計されています。FN 2090シリーズのフィルタは、導電性減衰を特徴とし、高いフィルタ性能を必要とするノイズの多い用途向けに設計されています。一般的な用途には、電気・電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、医療機器、電子データ / 通信処理装置、OA機器などがあります。. 2段フィルタ 非常に高いディファレンシャルモードとコモンモード減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ) オプションのセーフティバージョン(Aタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
5,798税込6,378
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260-2-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ なし パネルマウント 2A 250 V ac, FN9260-2-06SCHAFFNER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE. ダブルヒューズ使用FN9260. FN9260電力入力モジュールは、IEC差込プラグ、優れたフィルタ減衰性能の電源フィルタ、及びヒューズを小型フォームファクタで統合した製品です。 必要なソリューションを実現できるように、さまざまな定格電流、出力接続、取り付け方法、及び医療用途向けのフィルタを取り揃えています。 携帯型電気 / 電子機器、医療機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器などの幅広い用途に使用することができます。. 最大10 Aまでのバージョンを用意、1個又は2個のヒューズ用のヒューズホルダ付き オプションの安全タイプ(Aタイプ) IEC/EN60601-1に適合 スナップインタイプ(Sタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタSCHAFFNER
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9222-1-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 1A 250 V ac, FN9222-1-06SCHAFFNER
88,980税込97,878
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ パネルマウント 6A 250 V ac, FN9222-6-06SCHAFFNER
92,980税込102,278
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9222-10-06SCHAFFNER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウントSCHAFFNER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN 60939 パネルマウントSCHAFFNER
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06 SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06SCHAFFNER
84,980税込93,478
1箱(120個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH, 60 μH 0.734 mA Two Stage 8.6W 220kΩSCHAFFNER
149,800税込164,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4.5 mH, 60 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 8.6W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり
Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.734 mA Two Stage 1MΩSCHAFFNER
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 46.6mm●奥行き: 71mm●静電容量: 4.7 nF, 220nF●インダクタンス: 2.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.734 mA Two Stage 470kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 4.7nF 800 μH 0.734 mA Two Stage 470kΩSCHAFFNER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2060●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 800 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 16A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH 0.734 mA Two Stage 9W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 16A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH 0.734 mA Two Stage 9W 220kΩSCHAFFNER
129,800税込142,780
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 85.5mm●奥行き: 119mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 4.7nF 9.8 mH, 160 μH 0.734 mA Two Stage 3.7W 470kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 4.7nF 9.8 mH, 160 μH 0.734 mA Two Stage 3.7W 470kΩSCHAFFNER
91,980税込101,178
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 9.8 mH, 160 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 470kΩ●電力損失: 3.7W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 10A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 10ASCHAFFNER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.734 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 4.7nF 650 μH 0.734 mA Two Stage 1MΩSCHAFFNER
98,980税込108,878
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 0 → 400Hz●長さ: 54mm●奥行き: 85mm●静電容量: 4.7 nF, 330nF●寸法: 54×85×40.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA / VDE. FN2060フィルタには、1段フィルタ(FN2010シリーズ)もあり. FN 2060シリーズ. SchaffnerのFN2060 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 追加の段階により、コモンモードのパフォーマンスが向上 0.25インチのファストン端子経由で接続 定格電流: 1 → 30 A 高差動及びコモンモード減衰 オプションの医療用バージョン(Bタイプ) オプションの安全バージョン(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩ SCHAFFNERSchaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 7.8 mH, 110 μH 0.734 mA Two Stage 7.8W 220kΩSCHAFFNER
119,800税込131,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 113.5mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 7.8 mH, 110 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 7.8W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)ありRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 6A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 6ASCHAFFNER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06 SCHAFFNERSchaffner IECインレット 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN284B-6-06SCHAFFNER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner RFIフィルタ 3A SCHAFFNERSchaffner RFIフィルタ 3ASCHAFFNER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMC/EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNERSchaffner EMC/EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタSCHAFFNER
5,760税込6,336
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら