制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「A6 引き出し」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●Schaffner デュアルヒューズインレットSchaffner IEC インレットフィルタは、オスタイプのデュアルヒューズ付きパネル取り付けデバイスで、 C14 IEC コネクタ電源入力モジュールを備えています。定格電圧 250 V ac 、定格電流 6 A で、高性能の電流定格を備えています。ブリード抵抗器と Y2 コンデンサを備えた医療用タイプです。このフィルタの動作周波数は 50 Hz → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点便利で高度に統合されたモジュール ヒューズ引き出しに簡単にアクセス可能 2 極ロッカースイッチ ファストン端子 最大漏洩電流は 190 μ A です 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途電気 / 電子機器 医療機器 家庭用機器 単相及びスイッチモード電源 テスト / 測定機器認定UL認定 CSA認定 VDE SEMKO IP40定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷